Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO X440 Schleifband, 75 x 457 mm, G150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608606037
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606037
EAN/GTIN:
     3165140163736
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe! Reißfeste X-Gewebe-Rückseite Benötigst du ein langlebiges und starkes Schleifband, das du auf rauen Oberflächen verwenden kannst? Das PRO X440 verfügt über spezielle Verstärkungen, damit du die Arbeit erledigen kannst – immer und immer wieder. Das PRO X440 Schleifband verfügt über eine verstärkte Bandverbindung für stabiles und zuverlässiges Schleifen. Durch die reißfeste X-Gewebe-Rückseite ist das Band zuverlässig und vielseitig einsetzbar. Erziele damit überzeugende Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Bandabmessung, Breite mm:
75
Bandabmessung, Länge mm:
457
Körnung:
150
Leistungsbeschreibung:
Für das Schleifen von Holz und Farbe
Kurzbeschreibung (klein):
Reißfeste X-Gewebe-Rückseite | Extra starke Bandverbindung für härteste Herausforderungen
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Breite:
75 mm
Typ:
Band
Länge:
457 mm
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,094 kg
Nettogewicht:
0,089 kg
Volumen:
0,66 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,14*
8 Tage
5
4
pro Satz
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,46*
5 Tage
200
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,49*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 4,70*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 216 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 720 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 198,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.