Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608606061 Herst.-Nr.: 2608606061 EAN/GTIN: 3165140163972 |
| |
|
| | |
| Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe! Reißfeste X-Gewebe-Rückseite Benötigst du ein langlebiges und starkes Schleifband, das du auf rauen Oberflächen verwenden kannst? Das PRO X440 verfügt über spezielle Verstärkungen, damit du die Arbeit erledigen kannst – immer und immer wieder. Das PRO X440 Schleifband verfügt über eine verstärkte Bandverbindung für stabiles und zuverlässiges Schleifen. Durch die reißfeste X-Gewebe-Rückseite ist das Band zuverlässig und vielseitig einsetzbar. Erziele damit überzeugende Ergebnisse. Weitere Informationen: | | Bandabmessung, Breite mm: | 75 | Bandabmessung, Länge mm: | 508 | Körnung: | 60 | Leistungsbeschreibung: | Für das Schleifen von Holz und Farbe | Kurzbeschreibung (klein): | Reißfeste X-Gewebe-Rückseite | Extra starke Bandverbindung für härteste Herausforderungen | Material: | Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten | SOL Date: | 01.09.2024 | Neuerscheinung: | ja | Neuerscheinung bis: | 01.12.2024 | Breite: | 75 mm | Typ: | Band | Länge: | 508 mm | Wasserfest: | false | Werkstoff des Trägers: | sonstige | Geeignet für Metall: | false | Geeignet für Holz: | true | Geeignet für Stein: | false | Geeignet für Glas: | false | Mit Lochung zur Staubabsaugung: | false | Klettbefestigung: | false | Geeignet für Farbe: | true | Geeignet für (Auto-)Lack: | true | Geeignet für Kunststoff: | true | Bruttogewicht: | 0,117 kg | Nettogewicht: | 0,111 kg | Volumen: | 1,125 dm3 | Abmessung Länge: | 245 mm | Abmessung Breite: | 85 mm | Abmessung Höhe: | 54 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CH | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 13 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,39* | € 4,47* | | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 3,47* | € 4,93* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,48* | € 4,96* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,68* | € 5,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,64* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 160,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|