Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband-Set X440 Best for Wood and Paint, 10-teilig, 75 x 533 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 606 081 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 606 081 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-22674562
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606081
EAN/GTIN:
     3165140164177
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Das Schleifband X440 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate beim Schleifen von alter Farbe, Lack oder Holzflächen. Die harten Halbedelkorundkörner gestatten Schleifen mit hoher Abtragsleistung. Die Unterlage besteht aus X-Gewebe und weist eine hochwertige Bandverbindung auf – für hohe Belastbarkeit bei aufwendigen Arbeiten. Die elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörner gestatten eine gleichmäßige Staubabsaugung für kontinuierliches Schleifen. Dieses Produkt ist geeignet für das Schleifen von Oberflächen aus Holz und mit Beschichtung sowie für das Entgraten scharfen Kanten. Es ist auch ideal für das Bündigschleifen von Rändern und Falzen. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪.
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Typ:
Band
Länge:
533 mm
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Bandabmessung, Breite mm:
75
Bandabmessung, Länge mm:
533
Körnung:
60
Vorteil HL (kurz):
Gute Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Erstklassige Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Halbedelkorundkörner für Schleifen mit hoher Abtragsleistung
Spezifisches RTB1:
Robuste Unterlage aus X-Gewebe und hochwertige Bandverbindung für hohe Belastbarkeit bei aufwendigen Arbeiten
Spezifisches RTB2:
Elektrostatisch offen gestreute Schleifkörner gestatten gleichmäßige Staubabsaugung für kontinuierliches Schleifen
Spezifisches RTB3:
Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit? bei härtestem Einsatz
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,387 kg
Nettogewicht:
0,368 kg
Volumen:
1,38 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 13,88*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,34*
€ 13,99*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,37*
€ 14,03*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,07*
€ 14,84*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,05*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.