Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO X440 Schleifband, 100 x 620 mm, G220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     8604S-1992561
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606146
EAN/GTIN:
     3165140164825
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe! Reißfeste X-Gewebe-Rückseite Benötigst du ein langlebiges und starkes Schleifband, das du auf rauen Oberflächen verwenden kannst? Das PRO X440 verfügt über spezielle Verstärkungen, damit du die Arbeit erledigen kannst – immer und immer wieder. Das PRO X440 Schleifband verfügt über eine verstärkte Bandverbindung für stabiles und zuverlässiges Schleifen. Durch die reißfeste X-Gewebe-Rückseite ist das Band zuverlässig und vielseitig einsetzbar. Erziele damit überzeugende Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Bandabmessung, Breite mm:
100
Bandabmessung, Länge mm:
620
Körnung:
220
Leistungsbeschreibung:
Für das Schleifen von Holz und Farbe
Kurzbeschreibung (klein):
Reißfeste X-Gewebe-Rückseite | Extra starke Bandverbindung für härteste Herausforderungen
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Breite:
100 mm
Typ:
Band
Länge:
620 mm
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,164 kg
Nettogewicht:
0,135 kg
Volumen:
1,16 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, Stein-Schleifband, endlos schleifband, Schleifband für Bandschleifer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 69,00*
ab € 2,14667*
€ 3,03667*
5 Tage
15
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,17334*
€ 3,14334*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,19667*
€ 3,18667*
6 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 3,70*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 5,01334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,03667*
€ 3,61364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83667*
€ 3,37564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65667*
€ 3,16144
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,14667*
€ 2,55454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,44004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608606144
ab € 2,14667*
Zubehör
Bosch
2608606145
ab € 5,38*
Zubehör
Bosch
2608606141
ab € 4,89*
Zubehör
Bosch
2608606142
ab € 2,15667*
Zubehör
Bosch
2608606143
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.