Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO X440 Schleifband, 100 x 552 mm, G60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2608606162 Schleifband-Set X440 Best for Wood and Paint, 3-teilig, 100 x 5
Bosch 2608606162 Schleifband-Set X440 Best for Wood and Paint, 3-teilig, 100 x 5
Bosch 2608606162 Schleifband-Set X440 Best for Wood and Paint, 3-teilig, 100 x 5
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608606162
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606162
EAN/GTIN:
     3165140164986
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe! Reißfeste X-Gewebe-Rückseite Benötigst du ein langlebiges und starkes Schleifband, das du auf rauen Oberflächen verwenden kannst? Das PRO X440 verfügt über spezielle Verstärkungen, damit du die Arbeit erledigen kannst – immer und immer wieder. Das PRO X440 Schleifband verfügt über eine verstärkte Bandverbindung für stabiles und zuverlässiges Schleifen. Durch die reißfeste X-Gewebe-Rückseite ist das Band zuverlässig und vielseitig einsetzbar. Erziele damit überzeugende Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Bandabmessung, Breite mm:
100
Bandabmessung, Länge mm:
552
Körnung:
60
Leistungsbeschreibung:
Für das Schleifen von Holz und Farbe
Kurzbeschreibung (klein):
Reißfeste X-Gewebe-Rückseite | Extra starke Bandverbindung für härteste Herausforderungen
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Breite:
100 mm
Typ:
Band
Länge:
552 mm
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,135 kg
Nettogewicht:
0,133 kg
Volumen:
1,728 dm3
Abmessung Länge:
320 mm
Abmessung Breite:
108 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 6,87*
8 Tage
5
4
pro Satz
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,41*
5 Tage
13
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 7,75*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,31*
23 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,08*
€ 8,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 5,42* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 164,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.