Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsvlies-Set für Multischleifer, 2-teilig, Klett, 102 x 62, 93 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608607419
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608607419
EAN/GTIN:
     3165140327718
Suchbegriffe:
Reinigungsvlies-Set
Das Vlies eignet sich zum Reinigen und Polieren verschiedener Materialoberflächen, zum Hervorheben von Holzmaserung, Entrosten von Metall und zum Mattschleifen von lackierten Oberflächen. Geeignet für Deltaschleifer und OMTs.
Weitere Informationen:
Blattabmessung(en) mm:
102x62, 93
Körnung:
mittel | fein
Lochung:
Keine Löcher
Vorteil HL (kurz):
Reinigungsvlies
Leistungsbeschreibung:
Reinigen und Polieren
Produkttext, ZB grau:
2tlg. Reinigungsvlies-Set
SOL Date:
12.11.2003
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Vlies
Zubehör:
true
Geeignet für Metall:
true
Bruttogewicht:
0,041 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Volumen:
0,24 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
120
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 7,64*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 7,65*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 7,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,79*
€ 7,81*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.