Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
PRO F460 Schleifblatt, 93 x 93 mm, G60, G80, G120, G180, G240, 5-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 79DAC
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-2608607540
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608607540
EAN/GTIN:
3165140509497
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Robustes Schleifen von Holz und Farbe! Hitzefeste F-Papierrückseite Suchst du ein robustes und zuverlässiges Schleifblatt für anspruchsvolle Schleifaufgaben? Wir haben das PRO F460 entwickelt, damit du Schleifarbeiten zuverlässig erledigen kannst. Das PRO F460 ist eine gute Wahl für Schreiner, die mit einem Multifunktionswerkzeug arbeiten und ein starkes Schleifblatt für anspruchsvolle Anwendungen benötigen. Das Trägerpapier des Blatts ist hitze- und reißfest, sodass die Wärmeentwicklung kein Problem darstellt. Schleife damit Hartholz und entferne alte Farbe und Lack von Möbeln und Einrichtungsgegenständen.
Weitere Informationen:
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
93
Blattabmessung mm:
93x93
Körnung:
60 | 80 | 120 | 180 | 240
Lochung:
6 Löcher
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt für das Schleifen mit Multifunktionswerkzeugen
Kurzbeschreibung (klein):
Hitzefeste F-Papierrückseite | Reißfeste F-Papierrückseite
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Typ:
Dreieck
Anzahl der Teile:
10
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Klettbefestigung:
true
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Durchmesser:
93 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Bruttogewicht:
0,043 kg
Nettogewicht:
0,041 kg
Volumen:
0,231 dm3
Abmessung Länge:
122 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehör für Multifunktionswerkzeuge
>
Schleifen und Polieren
>
PRO F460 Schleifblatt für Multifunktionswerkzeuge
... >
Schleifscheiben, Schleifbänder und Schleifpapier
>
Schleifpapier
>
PRO F460 Schleifblatt für Multifunktionswerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Exzenterschleifscheibe
,
Holz-Deltaschleifblatt
,
Holz-Exzenterschleifblatt
,
Kunststoff-Deltaschleifblatt
,
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
,
Lack-Deltaschleifblatt
,
Lack-Exzenterschleifblatt
,
Lack-Schleifpapier
,
Metall-Deltaschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
,
Elektro-Multi-Cutter
,
Elektro-Multifunktionsschneider
,
Multi-Cutter
,
Oszillierer
,
Stein-Deltaschleifblatt
,
Stein-Exzenterschleifblatt
,
deltaschleifblatt bosch p120
,
metall-exzenterschleifblatt bosch
,
metall exzenterschleifblatt
,
Schleifblatt
,
Blattware
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 3,78*
Lager 4012
2 Tage
56
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 3,81*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 3,92*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 4,00*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 4,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,83* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 18,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M 8300 FFP3 Einweggesichtsmaske mit Ventil, Vergossen EN 149:2001+A1:2009, Weiß, 10 Stück
3M
3M 8833
ab € 14,51*
Zubehör
3M Aura™ 9300+ FFP3 Staubschutzmaske mit Ventil, Flach faltbar, Weiß, 10 Stück
3M
3M Aura 9332+
ab € 4,783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen