Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO C355 Schleifrolle, 115 mm, 5 m, G400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608607789
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608607789
EAN/GTIN:
     3165140550000
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Lack-Schleifband
Nassschleifpapier
Schleifbandrolle
Schleifen harter Oberflächen mit hoher Geschwindigkeit! Silizium-Carbide-Körnung für Geschwindigkeit und Qualität Du bist Maler und auf der Suche nach einer langlebigen Schleifrolle, mit der du deine Produktivität steigern und deinen Kunden schneller überzeugende Ergebnisse liefern kannst? Dann ist diese PRO C355 die richtige Wahl: Sie schleift schneller als herkömmliche Schleifmittel. Die Schleifrolle PRO C355 wurde mit starken Silizium-Carbide-Körnern versehen, damit du schneller beste Ergebnisse erzielst.
Weitere Informationen:
Rollenbreite mm:
115
Rollenlänge m:
5
Körnung:
400
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schleifen harter Oberflächen
Kurzbeschreibung (klein):
Silizium-Carbide-Körnung für Geschwindigkeit und Qualität
Material:
Beton | Harter Stein | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Faserkunststoffe GFK, CFK | Weichgestein | Harte Fliesen | Weiche Fliesen
Produkttext, ZB grau:
5 m
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Breite:
115 mm
Typ:
Rolle
Länge:
5000 mm
Wasserfest:
true
Werkstoff des Trägers:
Papier
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,136 kg
Nettogewicht:
0,122 kg
Volumen:
0,288 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.