Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleiferblatt, Ø 13X455 mm, 0 Löcher, K40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C4310-2608608L84
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608608L84
EAN/GTIN:
     3165140699686
Suchbegriffe:
Bandschleiferblatt
Schleifblatt
Bandschleiferblatt, Ø 13X455 mm, 0 Löcher, K40
Weitere Informationen:
Typ:
Band
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Länge:
455 mm
Breite:
13 mm
Bandabmessung, Breite mm:
13
Bandabmessung, Länge mm:
455
Körnung:
40
Auslaufdatum:
12.10.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,102 kg
Nettogewicht:
0,075 kg
Volumen:
0,234 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.