Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO X440 Schleifband, 75 x 457 mm, K120. Für Bandschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch PRO X440 Schleifband, 75 x 457 mm, K120, für Bandschleifer
Bosch PRO X440 Schleifband, 75 x 457 mm, K120, für Bandschleifer
Bosch PRO X440 Schleifband, 75 x 457 mm, K120, für Bandschleifer
Bosch PRO X440 Schleifband, 75 x 457 mm, K120, für Bandschleifer
Bosch PRO X440 Schleifband, 75 x 457 mm, K120, für Bandschleifer
Bosch PRO X440 Schleifband, 75 x 457 mm, K120, für Bandschleifer
Bosch PRO X440 Schleifband, 75 x 457 mm, K120, für Bandschleifer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608608M02
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608608M02
EAN/GTIN:
     3165140699860
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe! Reißfeste X-Gewebe-Rückseite. Benötigst du ein langlebiges und starkes Schleifband, das du auf rauen Oberflächen verwenden kannst? Das PRO X440 verfügt über spezielle Verstärkungen, damit du die Arbeit erledigen kannst – immer und immer wieder. Das PRO X440 verfügt über eine verstärkte Bandverbindung für stabiles und zuverlässiges Schleifen. Durch die reißfeste X-Gewebe-Rückseite ist das Band zuverlässig und vielseitig einsetzbar. Erziele damit überzeugende Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kunststoff:
true
Typ:
Band
Länge:
457 mm
Breite:
75 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Geeignet für Gelcoat:
false
Geeignet für Gipskarton:
false
Bandabmessung, Breite mm:
75
Bandabmessung, Länge mm:
457
Körnung:
120
Leistungsbeschreibung:
Für das Schleifen von Holz und Farbe
Kurzbeschreibung (klein):
Reißfeste X-Gewebe-Rückseite. | Extra starke Bandverbindung für härteste Herausforderungen.
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,223 kg
Nettogewicht:
0,212 kg
Volumen:
1,019 dm3
Abmessung Länge:
194 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 8,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.