Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Multi Material Diamanttrennscheibe, 115 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608615058
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608615058
EAN/GTIN:
     3165140869683
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe bosch 115mm
Herausragende Lebensdauer in verschiedenen Baumaterialien! Segmente mit geringer Reibung, die den Verschleiß an den Kanten minimieren Für Profis auf der Baustelle ist eine Allzweck-Diamant-Trennscheibe unverzichtbar. Wir haben die PRO Multi Material Diamant-Trennscheibe stark genug gemacht, dass sie durch jedes Material dringen kann. Fortschrittliche Designmerkmale sorgen dafür, dass die PRO Multi Material länger als herkömmliche Diamant-Trennscheiben hält. Segmente mit geringer Reibung minimieren den Verschleiß an der Seite der Scheibe und entfernen Staub schnell aus dem Schnittbereich – für langanhaltende Leistung.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.0
Segmenthöhe mm:
10
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.5x länger als eine Bosch Eco for Universal Trennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Segmente mit geringer Reibung, die den Verschleiß an den Kanten minimieren
Material:
Beton | Stahlbeton | Ziegelstein | Weichgestein
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
true
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
10 mm
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bruttogewicht:
1,275 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
0,741 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
38 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, Trennscheibe
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
146
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,20*
€ 68,82*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 59,56*
€ 77,35*
3 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,06*
€ 77,55*
8 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,75*
€ 78,92*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 63,29*
€ 79,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.