Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Maschinenbürsten
>
Topfbürste
>
Artikel
X-LOCK Topfbürste 75 mm, 0,50 mm, gezopfter Stahldraht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608620727
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608620727
EAN/GTIN:
3165140954136
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bosch professional topfbürste stahl
Die X-LOCK Topfbürste Heavy for Metal mit gezopftem Draht bietet eine besonders aggressive Reinigungsleistung. Sie ist mit gezopftem Draht für schwere Reinigungsarbeiten auf mittleren bis großen Stahlflächen ausgestattet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Bürstendurchmesser:
75 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Stiftanschluss:
false
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gezopfter Draht
Durchmesser mm:
75
Drahtstärke mm:
0.50
Drehzahl, max. min-1:
12500
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm):
125
Befestigung:
X-LOCK
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Aggressives Reinigen von Metalloberflächen
Leistungsbeschreibung:
Aggressives Reinigen von Metall
(Version) Key RTB:
Gezopfter Draht für schwere Reinigungsarbeiten an mittelgroßen bis großen Stahlflächen
Spezifisches RTB1:
Ideal zum Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack geeignet.
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.
Material:
Stahl
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gezopfter Draht</b> | <b>Geeignet für</b> schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack. | <b>Geeignet für</b> X-LOCK Winkelschleifer
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,339 kg
Nettogewicht:
0,32 kg
Volumen:
0,592 dm3
Abmessung Länge:
113,5 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
58 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Trennscheiben, Schruppscheiben und Drahtbürsten
>
Drahtbürsten für Winkelschleifer
>
Gezopfte Topfbürsten Heavy for Metal für X-LOCK Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
bürstenscheibe zopf
,
bürstenscheibe d75mm
,
Topfbürste (gezopft)
,
gezopfte Topfbürste
,
Zopftopfbürste
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC, ohne Akku und Ladegerät
Bosch
06017B0400
ab € 174,79*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 PSC, L-BOXX 136
Bosch
06017B0800
ab € 207,12*
Sonstiges
Winkelschleifer GWX 19-125 S, 1900-W, X-LOCK,mit Zusatzhandgriff, Schutzhaube
Bosch
06017C8002
ab € 184,70*
Sonstiges
Winkelschleifer GWX 9-125 S, X-LOCK
Bosch
06017B2000
ab € 80,13*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 10-125
Bosch
06017B3000
ab € 82,40*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125
Bosch
06017B7000
ab € 101,26*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125, Standart for Universal
Bosch
06017B7001
ab € 119,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen