Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Maschinenbürsten
>
Topfbürste
>
Artikel
X-LOCK Topfbürste 75 mm, gewellte Messingbürsten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608620730
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608620730
EAN/GTIN:
3165140954167
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste messing 75mm bosch
Die X-LOCK Topfbürste Clean for Metal mit gewelltem, vermessingtem Draht liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Mit einem vermessingten und gewellten Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten ausgestattet, ist die Topfbürste zum Entfernen von Beschichtungen, Rost und Farbe von mittelgroßen bis großen Flächen aus Metall und Nichteisenmetall geeignet. Die vermessingten Drähte schützen die Bürste vor Korrosion. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Bürstendurchmesser:
70 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Stiftanschluss:
false
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gewellter Draht, vermessingt
Durchmesser mm:
75
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
12500
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm):
115
Befestigung:
X-LOCK
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Besonders feines Oberflächenfinish auf Metall und Nichteisenmetall
Leistungsbeschreibung:
Besonders feines Finish auf Metall
(Version) Key RTB:
Mit gewelltem, vermessingtem Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Reinigungsarbeiten wie z. B. das Entfernen von Farbe
Spezifisches RTB2:
Messingbeschichtung schützt vor Korrosion
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.
Material:
Nichteisenmetalle | Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Aluminium
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gewellter Draht, vermessingt</b> | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Eisen- und Nichteisenmetall-Flächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe | <b>Geeignet für</b> X-LOCK Winkelschleifer | <b>Vorteil:</b> Korrosionsschutz durch vermessingte Drähte
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,233 kg
Nettogewicht:
0,23 kg
Volumen:
0,592 dm3
Abmessung Länge:
113,5 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
58 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Trennscheiben, Schruppscheiben und Drahtbürsten
>
Drahtbürsten für Winkelschleifer
>
Gewellte Topfbürsten Clean for Metal für X-LOCK Winkelschleifer, vermessingt
Weitere Suchbegriffe:
bürstenscheibe d75mm
,
flächenbürste
,
Topfbürste (gewellt)
,
gewellte Topfbürste
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC, ohne Akku und Ladegerät
Bosch
06017B0400
ab € 174,51*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 PSC, L-BOXX 136
Bosch
06017B0800
ab € 210,10*
Sonstiges
Winkelschleifer GWX 19-125 S, 1900-W, X-LOCK,mit Zusatzhandgriff, Schutzhaube
Bosch
06017C8002
ab € 183,97*
Sonstiges
Winkelschleifer GWX 9-125 S, X-LOCK
Bosch
06017B2000
ab € 79,88*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 10-125
Bosch
06017B3000
ab € 82,03*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125
Bosch
06017B7000
ab € 101,30*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125, Standart for Universal
Bosch
06017B7001
ab € 119,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen