Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Multi Material clean Topfbürste, gerader Schaft, 50 x 0,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622008
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622008
EAN/GTIN:
     3165140035996
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste messingdraht 0,20 mm ...
Lange Lebensdauer beim Reinigen von Stahl, Nichteisenmetallen und Hartholz! Vermessingter gewellter Draht für leichtere Reinigungsarbeiten Benötigst du eine langlebige Topfbürste zum Reinigen großer Stahlflächen? Dann ist die PRO Multi Material clean Topfbürste die richtige Wahl. Damit kannst du Stahl, Nichteisenmetalle und Hartholzoberflächen reinigen – über einen langen Zeitraum hinweg. Die langlebige PRO Multi Material clean Topfbürste wurde mit vermessingtem gewellten Premium-Draht hergestellt, damit du auf Stahl, Nichteisenmetallen und Hartholz ein feines Finish erhältst. Sie entfernt Rost, alte Farben und Beschichtungen und hilft dir beim Schruppen und Mattschleifen. Dickerer Draht eignet sich für ein schnelles und grobes Finish, während dünnerer Draht für feinere, glattere Oberflächen sorgt.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
50
Drahtstärke mm:
0.20
Drehzahl, max. min-1:
4500
Befestigung:
Spannschaft
Werkstoff:
Gewellter Draht, vermessingt | sonstige
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt für die Reinigung von Stahl, Nichteisenmetallen und Hartholz
Kurzbeschreibung (klein):
Vermessingter gewellter Draht für leichtere Reinigungsarbeiten
Material:
Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetalle | Hartholz | Farbe auf Holz | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gewellter Draht, vermessingt</b> | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittelgroßen Eisen- und Nichteisenmetall-Flächen, wie das Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Arbeiten auf Holz. | <b>Vorteil:</b> Korrosionsschutz durch vermessingte Drähte
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Topf
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
50 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,071 kg
Volumen:
0,523 dm3
Abmessung Länge:
107 mm
Abmessung Breite:
73 mm
Abmessung Höhe:
67 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe bohrmaschine, flächenbürste, Topfbürste (gewellt), gewellte Topfbürste
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.