Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stainless Steel clean Topfbürste, 75 x 0,3 mm, Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622102
EAN/GTIN:
     3165140631822
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste
Lange Lebensdauer beim Reinigen von Edelstahl! Gewellter Premium-Draht für leichtere Reinigungsarbeiten Benötigst du eine langlebige Topfbürste zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen? Dann ist die PRO Stainless Steel clean Topfbürste die richtige Wahl. Sie wurde mit hochwertigem gewellten Draht versehen, damit du eine glatte Oberfläche erhältst – immer und immer wieder. Die PRO Stainless Steel clean Topfbürste ist eine großartige und langlebige Ergänzung für jede Metallwerkstatt, in der es zu deinen Aufgaben gehört, Schweißnähte zu reinigen und alte Farbe und Beschichtungen zu entfernen. Sie wurde mit hochwertigem gewellten Draht versehen, damit du auf größeren Edelstahl- und Nichteisenmetalloberflächen ein feines Finish erhältst. Dickerer Draht eignet sich für ein schnelles und grobes Finish, während dünnerer Draht für feinere, glattere Oberflächen sorgt.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
75
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
12500
Gewinde M:
14
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm):
125
Befestigung:
Gewinde
Werkstoff:
Gewellter Draht, rostfrei | sonstige
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
Kurzbeschreibung (klein):
Gewellter Premium-Draht für leichtere Reinigungsarbeiten
Material:
Nichteisenmetalle | Stahl | Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gewellter Draht, rostfreier Stahl</b> | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Oberflächen aus rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Strukturieren | <b>Geeignet für</b> alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Topf
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Bürstendurchmesser:
75 mm
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Bruttogewicht:
0,23 kg
Nettogewicht:
0,168 kg
Volumen:
0,631 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
59 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste (gewellt), gewellte Topfbürste
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.