Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stainless Steel clean Topfbürste, 100 x 0,3 mm, Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622103
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622103
EAN/GTIN:
     3165140631839
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14
Lange Lebensdauer beim Reinigen von Edelstahl! Gewellter Premium-Draht für leichtere Reinigungsarbeiten Benötigst du eine langlebige Topfbürste zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen? Dann ist die PRO Stainless Steel clean Topfbürste die richtige Wahl. Sie wurde mit hochwertigem gewellten Draht versehen, damit du eine glatte Oberfläche erhältst – immer und immer wieder. Die PRO Stainless Steel clean Topfbürste ist eine großartige und langlebige Ergänzung für jede Metallwerkstatt, in der es zu deinen Aufgaben gehört, Schweißnähte zu reinigen und alte Farbe und Beschichtungen zu entfernen. Sie wurde mit hochwertigem gewellten Draht versehen, damit du auf größeren Edelstahl- und Nichteisenmetalloberflächen ein feines Finish erhältst. Dickerer Draht eignet sich für ein schnelles und grobes Finish, während dünnerer Draht für feinere, glattere Oberflächen sorgt.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
100
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
8500
Gewinde M:
14
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm):
180
Befestigung:
Gewinde
Werkstoff:
Gewellter Draht, rostfrei | sonstige
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
Kurzbeschreibung (klein):
Gewellter Premium-Draht für leichtere Reinigungsarbeiten
Material:
Nichteisenmetalle | Stahl | Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gewellter Draht, rostfreier Stahl</b> | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Oberflächen aus rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Strukturieren | <b>Geeignet für</b> alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Topf
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Bürstendurchmesser:
100 mm
Max. Drehzahl:
8500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Bruttogewicht:
0,54 kg
Nettogewicht:
0,434 kg
Volumen:
1,262 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
114 mm
Abmessung Höhe:
82 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, topfbürste edelstahl, Topfbürste (gewellt), gewellte Topfbürste
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.