Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stainless Steel heavy Topfbürste, 65 x 0,35 mm, Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622104
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622104
EAN/GTIN:
     3165140631846
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bosch topfbürste 65 mm gezopft
Lange Lebensdauer beim Reinigen von Edelstahl! Gezopfter Premium-Draht für intensive Reinigung Bist du Metallarbeiter und musst Edelstahl und Nichteisenmetalle reinigen? Die PRO Stainless Steel heavy Topfbürste ist ein robustes Zubehör, das für diese Aufgabe geeignet ist. Sie arbeitet schnell und sorgt für saubere, raue Oberflächen – immer und immer wieder. Die PRO Stainless Steel heavy Topfbürste ist eine langlebige Ergänzung für jede Metallwerkstatt, in der Schweißnähte, starker Rost, alte Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Edelstahl- und Nichteisenmetalloberflächen entfernt werden müssen. Wir haben die Topfbürste mit hochwertigem gezopftem Draht ausgestattet, damit du anspruchsvolle Reinigungsarbeiten erledigen kannst – immer und immer wieder. Verwende Topfbürsten mit dickerem Draht für ein schnelles, grobes Finish und solche mit dünnerem Draht für eine glattere Oberfläche.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
65
Drahtstärke mm:
0.35
Drehzahl, max. min-1:
12500
Gewinde M:
14
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm):
125
Befestigung:
Gewinde
Werkstoff:
Gezopfter Draht, rostfrei | sonstige
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
Kurzbeschreibung (klein):
Gezopfter Premium-Draht für intensive Reinigung
Material:
Nichteisenmetalle | Stahl | Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gezopfter Draht, rostfreier Stahl</b> | <b>Geeignet für</b> schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Aluminium- und Nichteisenmetall-Oberflächen wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe und Lack. | <b>Geeignet für</b> alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Topf
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Bürstendurchmesser:
65 mm
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,179 kg
Volumen:
0,621 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe edelstahl, Topfbürste (gezopft), gezopfte Topfbürste, Zopftopfbürste
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.