Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborinstrumente
>
Pinselkopf
>
Artikel
Pinselbürste, 19 x 0,35 mm, gezopfter Draht, Edelstahl/Schrauber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608622129
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608622129
EAN/GTIN:
3165140632096
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Pinselkopf
pinselbürste d.19mm drahtstärke 0,3...
Die Pinselbürste liefert ein gutes grobes Oberflächenfinish. Sie ist mit gezopftem Draht für schwere Reinigungsarbeiten an kleinen Flächen ausgestattet. Die Form der Pinselbürste macht sie ideal geeignet zum Reinigen ausgesprochen schwer zugänglicher Stellen wie Ecken und Innenflächen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen. Sie ist auch zum Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe und Lack geeignet. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pinselkopf
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
19 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gezopfter Draht
Durchmesser mm:
19
Drahtstärke mm:
0.35
Drehzahl, max. min-1:
4500
Befestigung:
Spannschaft
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Grobes Finish auf rostfreiem Stahl
Leistungsbeschreibung:
Grobes Finish auf rostfreiem Stahl
(Version) Key RTB:
Gezopfter Draht für schwere Reinigungsarbeiten an kleinen Flächen
Spezifisches RTB1:
Reinigt schwer zugängliche Stellen. Edelstahl, Aluminium und andere NE-Metalle. Ecken, Metallrohre/Profile innen.
Spezifisches RTB2:
Auch zum Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe und Lack geeignet
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Edelstahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium
Produkttext, ZB grau:
<b>Pinselbürste - gezopfter Draht</b> | <b>Ideal für</b> Arbeiten an sehr schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl. | <b>Geeignet für</b> mittelschwere Reinigungsarbeiten in Ecken und Arbeiten an den Innenflächen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Entfernen von Farbe oder Lack.
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,055 kg
Nettogewicht:
0,044 kg
Volumen:
0,161 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Trennscheiben, Schruppscheiben und Drahtbürsten
>
Drahtbürsten für Bohrmaschinen
>
Heavy for Inox Gezopfte Pinselbürste für Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
pinselbürste
,
pinselbürste stahl
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2.0 Ah Akku
Bosch
060186810F
ab € 101,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen