Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenformfräser E, 8 mm, R1 6,3 mm, D 25,4 mm, L 14 mm, G 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608628355
Bosch 2608628355
Bosch 2608628355
Artikel-Nr.:
     C4310-2608628355
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628355
EAN/GTIN:
     3165140358163
Suchbegriffe:
Formfräser
Kantenfräser
Profilfräser
formfräser bosch
Der Fräser für Oberflächenprofile Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Masern und Riffeln von Holzoberflächen. Die Schneidekante aus Carbide bietet Haltbarkeit und ermöglicht zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Arbeiten auf Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffen. Der Fräser für Oberflächenprofile Standard for Wood eignet sich zum Masern und Riffeln von Holzoberflächen und zum Profilfräsen von Tafeloberflächen und -kanten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilfräser
Fräsdurchmesser:
25.4 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
14 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Schaft mm:
8
Radius (R1) mm:
6.3
Durchmesser (D) mm:
25.4
Arbeitslänge (L) mm:
14
Gesamtlänge (G) mm:
46
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung beim Masern und Riffeln
Leistungsbeschreibung:
Zum Masern und Riffeln
(Version) Key RTB:
Schneidekante aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Zum Masern und Riffeln von Holzoberflächen und zum Profilfräsen von Tafeloberflächen und -kanten.
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
26.08.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,23 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: formfräser, Fräser
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.