Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkehlenfräser, 8 mm, R1 12 mm, D 36,7 mm, L 16 mm, G 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608628365 Hohlkehlenfräser, 8 mm, R1 12 mm, D 36,7 mm, L 15,5 mm, G 58 mm
Bosch 2608628365 Hohlkehlenfräser, 8 mm, R1 12 mm, D 36,7 mm, L 15,5 mm, G 58 mm
Bosch 2608628365 Hohlkehlenfräser, 8 mm, R1 12 mm, D 36,7 mm, L 15,5 mm, G 58 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608628365
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628365
EAN/GTIN:
     3165140358262
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
Hohlkehlfräser mit Anlauflager
bosch hohlkehlfräser
Der Hohlkehlfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Fräsen von geschweiften Kanten. Mit hochwertigen Schneiden aus Carbide für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Fräsen von geschweiften Kanten zur Verzierung von Tafelkanten und zum Strukturieren von weichem und hartem Massivholz sowie in Holzverbundstoffen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
36.7 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
15.5 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Schaft mm:
8
Radius (R1) mm:
12
Durchmesser (D) mm:
36.7
Arbeitslänge (L) mm:
15.6
Gesamtlänge (G) mm:
58
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung bei gerundeten Kanten
Leistungsbeschreibung:
Gewölbte Kanten
(Version) Key RTB:
Hochwertige Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Für das Fräsen von geschweiften Kanten in Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffen
Spezifisches RTB3:
Kugellager für direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Volumen:
0,214 dm3
Abmessung Länge:
101 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.