Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Hohlkehlfräser
>
Hohlkehlfräser mit Anlauflager
>
Artikel
Hohlkehlfräser, 8 mm, R1 10 mm, D 20 mm, L 12,4 mm, G 46 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-2608628370
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608628370
EAN/GTIN:
3165140358316
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
Hohlkehlfräser mit Anlauflager
hohlkehlfräser r10
Der Hohlkehlfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Fräsen von Rundnuten. Mit hochwertigen Schneiden aus Carbide für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Das Produkt ist bestimmt für das Fräsen von Rundnuten in dekorative Abschlussflächen, Tafelkanten und für das Strukturieren von weichem und hartem Massivholz sowie von Holzverbundstoffen und besonderem Material wie Feststoffoberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
20 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
12.4 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Schaft mm:
8
Radius (R1) mm:
10
Durchmesser (D) mm:
20
Arbeitslänge (L) mm:
12.4
Gesamtlänge (G) mm:
46
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung bei Rundnuten
Leistungsbeschreibung:
Für Rundnuten
(Version) Key RTB:
Hochwertige Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Für das Fräsen von Rundnuten für dekorative Abschlussflächen in Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffe
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,067 kg
Nettogewicht:
0,067 kg
Volumen:
0,09 dm3
Abmessung Länge:
80 mm
Abmessung Breite:
35 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Fräser und Hobelmesser
>
Profilfräser
>
Hohlkehlfräser Standard for Wood
... >
Fräser und Hobelmesser
>
Profilfräser
>
Hohlkehlfräser Standard for Wood
Weitere Suchbegriffe:
hohlkehlfräser mit anlauflager
,
bosch hohlkehlfräser
,
Fräser
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kantenfräse GKF 600, Handwerkerkoffer
Bosch
060160A100
ab € 149,56*
Sonstiges
Oberfräse GOF 1250 CE
Bosch
0601626000
ab € 303,96*
Sonstiges
Oberfräse GOF 1250 CE, mit L-BOXX
Bosch
0601626001
ab € 323,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen