Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutfräser, 8 mm, D1 18 mm, L 24,6 mm, G 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608628389
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628389
EAN/GTIN:
     3165140358507
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Nutfräser
abrundfräser bosch
abrundfräser
Der Nutfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung bei allgemeinen Fräsarbeiten. Die Schneidekante aus Wolframcarbid bietet Haltbarkeit und ermöglicht zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches/hartes Massivholz und Holzverbundstoffe.
Weitere Informationen:
Schaft mm:
8
Durchmesser (D) mm:
18
Arbeitslänge (L) mm:
24.6
Gesamtlänge (G) mm:
56
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung beim allgemeinen Fräsarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Für allgemeine Fräsarbeiten
(Version) Key RTB:
Schneidekante aus Wolframkarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Bestimmt für das Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches/hartes Massivholz und Holzverbundstoffe
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
18 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
24.6 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,08 kg
Volumen:
0,122 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
38 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: nutfräser schaft 8 mm, Fräser
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608628383
ab € 5,74*
Zubehör
Bosch
2608628384
ab € 6,34*
Zubehör
Bosch
2608628385
ab € 5,76*
Zubehör
Bosch
2608628386
ab € 7,39*
Zubehör
Bosch
2608628375
ab € 6,38*
Zubehör
Bosch
2608628387
ab € 6,37*
Zubehör
Bosch
2608628388
ab € 6,37*
Zubehör
Bosch
2608628390
ab € 7,16*
Zubehör
Bosch
2608628391
ab € 8,28*
Zubehör
Bosch
2608628392
ab € 8,36*
Zubehör
Bosch
2608628379
ab € 5,44*
Zubehör
Bosch
2608628380
ab € 6,02*
Zubehör
Bosch
2608628381
ab € 5,73*
Zubehör
Bosch
2608628382
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.