Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibennutfräser, 8 mm, D1 32 mm, L 6 mm, G 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608628404
Bosch 2608628404
Bosch 2608628404
Artikel-Nr.:
     C4310-2608628404
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628404
EAN/GTIN:
     3165140358651
Suchbegriffe:
Nutfräser
Scheibennutfräser
Schlitzfräser
scheibennutfräser bosch
Der Scheibenfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Fräsen in schmalen Kanten. Mit hochwertigen Schneiden aus Carbide für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Arbeiten in Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffen. Der Scheibennutfräser Standard for Wood eignet sich für das lagegerechte Fräsen von Nuten in schmale Kanten, wie Nut- und Feder-Verbindungen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
32 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
6 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Schaft mm:
8
Durchmesser (D) mm:
32
Arbeitslänge (L) mm:
6
Gesamtlänge (G) mm:
51
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung bei schmalen Kanten
Leistungsbeschreibung:
Nuten in schmale Kanten
(Version) Key RTB:
Hochwertige Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Herstellen von Nuten und Nut-Feder-Verbindungen in schmalen Kanten, in weichem/hartem Massivholz und Holzverbundstoffen
Spezifisches RTB3:
Kugellager für direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
26.08.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,095 kg
Nettogewicht:
0,095 kg
Volumen:
0,225 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: scheibennutfräser, nutfräser 4x51 mm, Fräser
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.