Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Nutfräser, 8 mm, D1 11 mm, L 14 mm, G 45 mm, 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608628406 V-Nutenfräser
Bosch 2608628406 V-Nutenfräser
Bosch 2608628406 V-Nutenfräser
Artikel-Nr.:
     C4310-2608628406
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628406
EAN/GTIN:
     3165140358675
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Nutfräser
abrundfräser bosch
abrundfräser
Der Standard for Wood V-Nutfräser besitzt eine hohe Schneidleistung für das Schneiden feiner Schriftzüge. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Schneiden schmaler dekorativer Ziernuten, feiner Schriftzüge sowie Fasen mit Seitenführung in weiches und hartes Massivholz sowie in Holzverbundstoffe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
V-Nutfräser
Fräsdurchmesser:
11 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
13.7 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Schaft mm:
8
Winkel Grad:
60
Durchmesser (D) mm:
11
Arbeitslänge (L) mm:
13.7
Gesamtlänge (G) mm:
45
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung beim Herstellen von feinen Schriftzügen
Leistungsbeschreibung:
Fräsen von feinen Schriftzügen
(Version) Key RTB:
Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Schmaler dekorativer Rillen, feine Schriftzüge, Fasen mit Seitenführung, weiches/hartes Holz und Holzverbundstoffe
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
25.08.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,055 kg
Nettogewicht:
0,055 kg
Volumen:
0,122 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
36 mm
Abmessung Höhe:
34 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abrundfräser schaft 8, V-Nutfräser, Fräser
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.