Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasefräser, 1/4-Zoll, D1 34,9 mm, B 13 mm, L 14,7 mm, G 56 mm, 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608628416 "Fasefräser, 1/4"", D1 34,9 mm, B 13 mm, L 14,7 mm, G 56 mm, 45
Bosch 2608628416 "Fasefräser, 1/4"", D1 34,9 mm, B 13 mm, L 14,7 mm, G 56 mm, 45
Bosch 2608628416 "Fasefräser, 1/4"", D1 34,9 mm, B 13 mm, L 14,7 mm, G 56 mm, 45
Artikel-Nr.:
     C4310-2608628416
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628416
EAN/GTIN:
     3165140358774
Suchbegriffe:
Bündigfräser
Falzfräser
Fasefräser
Gratfräser
Der Standard for Wood Fasefräser mit 45-Grad-Winkel ermöglicht eine hohe Schneidleistung für konsistentes Anschrägen. Mit hochwertigen Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Der Fräser ist für konsistentes Anschrägen von Kanten in Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffen geeignet. Die Fasenbreite wird einfach durch Verstellen der Fräserhöhe geregelt. Der 45-Grad-Winkel ist zudem ideal für allgemeine Anschrägearbeiten. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
34.9 mm
Arbeitslänge:
14.7 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Schaft Zoll:
1/4
Winkel Grad:
45
Breite (B) mm:
11.1
Breite (B) Zoll:
7/16
Durchmesser (D) mm:
34.9
Durchmesser (D) Zoll:
1 3/8
Arbeitslänge (L) mm:
14.7
Arbeitslänge (L) Zoll:
37/64
Gesamtlänge (G) mm:
56
Gesamtlänge (G) Zoll:
2 13/64
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung für konsistentes Anschrägen
Leistungsbeschreibung:
Für gleichmäßiges Fasen
(Version) Key RTB:
Hochwertige Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag
Spezifisches RTB2:
Für konsistentes Anschrägen von Kanten in Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffen geeignet
Spezifisches RTB3:
Kugellager für direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
23.02.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,216 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
48 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zinkenfräser, bündigfräser bosch, bündigfräser, Fräser
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.