Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkehlfräser, 1/4-Zoll, R1 6,3 mm, D 12,7 mm, L 9,2 mm, G 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608628418 "Hohlkehlfräser, 1/4"", R1 6,3 mm, D 12,7 mm, L 9,2 mm, G 40 mm
Bosch 2608628418 "Hohlkehlfräser, 1/4"", R1 6,3 mm, D 12,7 mm, L 9,2 mm, G 40 mm
Bosch 2608628418 "Hohlkehlfräser, 1/4"", R1 6,3 mm, D 12,7 mm, L 9,2 mm, G 40 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608628418
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628418
EAN/GTIN:
     3165140358798
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
bosch hohlkehlfräser
hohlkehlfräser
Der Hohlkehlfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Fräsen von Rundnuten. Mit hochwertigen Schneiden aus Carbide für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Das Produkt ist bestimmt für das Fräsen von Rundnuten in dekorative Abschlussflächen, Tafelkanten und für das Strukturieren von weichem und hartem Massivholz sowie von Holzverbundstoffen und besonderem Material wie Feststoffoberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
12.7 mm
Arbeitslänge:
9.2 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Schaft Zoll:
1/4
Radius (R1) mm:
6.3
Radius (R1) Zoll:
1/4
Durchmesser (D) mm:
12.7
Durchmesser (D) Zoll:
1/2
Arbeitslänge (L) mm:
9.2
Arbeitslänge (L) Zoll:
23/64
Gesamtlänge (G) mm:
40
Gesamtlänge (G) Zoll:
1 37/64
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung bei Rundnuten
Leistungsbeschreibung:
Für Rundnuten
(Version) Key RTB:
Hochwertige Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Für das Fräsen von Rundnuten für dekorative Abschlussflächen in Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffe
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
23.02.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,051 kg
Nettogewicht:
0,051 kg
Volumen:
0,121 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.