Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 9,5 mm, L 13,7 mm, G 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608628462
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628462
EAN/GTIN:
     3165140374354
Suchbegriffe:
Bündigfräser
bündigfräser bosch
bündigfräser
Der Bündigfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Bündigfräsen. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Bestimmt für das bündige Fräsen von hervorstehenden Material wie laminierte oder beschichtete Paneele aus weichem und harten Massivholz sowie aus Holzverbundstoffen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.
Weitere Informationen:
Schaft mm:
6
Durchmesser (D) mm:
9.5
Arbeitslänge (L) mm:
13.7
Gesamtlänge (G) mm:
56
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung beim Bündigfräsen
Leistungsbeschreibung:
Für bündiges Fräsen
(Version) Key RTB:
Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Bündigfräsen laminierten/hervorstehenden Materials, laminierte/beschichtete Paneele, Weich-/Hartholz, Holzverbundstoffe
Spezifisches RTB3:
Kugellager für direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
23.02.2005
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
9.5 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Arbeitslänge:
12.7 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Bruttogewicht:
0,054 kg
Nettogewicht:
0,054 kg
Volumen:
0,105 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
35 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.