Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkehlenfräser, 12 mm, R1 12 mm, D 36,7 mm, L 16 mm, G 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608628474
Bosch 2608628474
Bosch 2608628474
Artikel-Nr.:
     C4310-2608628474
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628474
EAN/GTIN:
     3165140420372
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
Hohlkehlfräser mit Anlauflager
bosch hohlkehlfräser
Der Hohlkehlfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Fräsen von geschweiften Kanten. Mit hochwertigen Schneiden aus Carbide für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Fräsen von geschweiften Kanten zur Verzierung von Tafelkanten und zum Strukturieren von weichem und hartem Massivholz sowie in Holzverbundstoffen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
36.7 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Arbeitslänge:
16 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Schaft mm:
12
Radius (R1) mm:
12
Durchmesser (D) mm:
36.7
Arbeitslänge (L) mm:
16
Gesamtlänge (G) mm:
70
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung bei gerundeten Kanten
Leistungsbeschreibung:
Gewölbte Kanten
(Version) Key RTB:
Hochwertige Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Für das Fräsen von geschweiften Kanten in Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffen
Spezifisches RTB3:
Kugellager für direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
16.02.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,199 kg
Nettogewicht:
0,199 kg
Volumen:
0,314 dm3
Abmessung Länge:
134 mm
Abmessung Breite:
51 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hohlkehlfräser mit anlauflager, Fräser
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.