Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutfräser Expert for Wood, Carbide, 12 mm, D1 12 mm, L 38,1 mm, G 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608629365 Nutfräser Expert for Wood, Carbide, 12 mm, D1 12 mm, L 38,1 mm,
Bosch 2608629365 Nutfräser Expert for Wood, Carbide, 12 mm, D1 12 mm, L 38,1 mm,
Bosch 2608629365 Nutfräser Expert for Wood, Carbide, 12 mm, D1 12 mm, L 38,1 mm,
Artikel-Nr.:
     C4310-2608629365
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608629365
EAN/GTIN:
     3165140802123
Suchbegriffe:
Nutfräser
bosch nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 12
Der langlebige Nutfräser Expert for Wood ist für den harten Alltagseinsatz bei splitterfreien Fräsarbeiten verschiedener Art ausgelegt. Der Fräser ist mit einzigartigem Microteq-Carbide eigengefertigt und überzeugt mit großer Haltbarkeit und hoher Leistung für Holzarbeiten. Zudem schützt die Schutzbeschichtung Proteqtion vor Reibung, Rost sowie Verharzung. Sie erhält die überragende Schneidekraft des Bohrers für lange Zeit. Er ist für außergewöhnlich guten Spanauswurf für sauberes durchgängiges Bohren ausgelegt. Er ist bestimmt für das Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches und hartes Massivholz sowie in Holzverbundstoffe und besonderes Material wie Feststoffoberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
12 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Arbeitslänge:
38.1 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Schaft mm:
12
Durchmesser (D) mm:
12
Arbeitslänge (L) mm:
38.1
Gesamtlänge (G) mm:
80
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer für splitterfreies Fräsen und diverse Einsatzmöglichkeiten
Leistungsbeschreibung:
Fräsarbeiten verschiedener Art
(Version) Key RTB:
Eigengefertigter Fräser mit einzigartigen Microteq-Carbide, große Haltbarkeit und hohe Leistung für Holzarbeiten
Spezifisches RTB1:
Schutzbeschichtung Proteqtion schützt vor Reibung, Rost, Verharzung. Erhält überragende Schneidekraft des Fräsers.
Spezifisches RTB2:
Außergewöhnlich guter Spanauswurf für sauberes durchgängiges Bohren
Spezifisches RTB3:
Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches/hartes Massivholz, Holzverbundstoffe, Feststoffoberflächen
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,095 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
0,287 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
44 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.