Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 630 560 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 630 560 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 630 560 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     260W-921268
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630560
EAN/GTIN:
     3165140006989
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 144 D Speed for Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große progressive Zahnteilung des Blatts (4-5,2 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
4 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
5
Weichholz, Platten, bis [mm]:
50
Weichholz, Platten [mm]:
5-50
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
4.0-5.2
Einsatzbereiche:
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 144 D
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte in Weichholz
(Version) Key RTB:
Scharfgeschliffene, geschränkte Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB2:
Große progressive Zahnteilung (4-5.2 mm) ermöglicht das Schneiden vieler Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm
Material:
Weichholz | Grobspanplatte
Produkttext, ZB grau:
<b>T 144 D</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,023 kg
Volumen:
0,019 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,12*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,29*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,30*
€ 3,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,36*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,44*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,21* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
06015A1001
ab € 83,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.