Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt U 111 C Basic for Wood, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608630566
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630566
EAN/GTIN:
     3165140007009
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das U 111 C Basic for Wood Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Holz. Die gefrästen, geschränkten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die mittlere Zahnteilung (3 mm) ermöglicht das Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 4-50 mm.
Weitere Informationen:
Weichholz, Platten, von [mm]:
4
Weichholz, Platten, bis [mm]:
50
Weichholz, Platten [mm]:
4-50
Sperrholz, von [mm]:
4
Sperrholz, bis [mm]:
50
Sperrholz [mm]:
4-50
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
3.0
Einsatzbereiche:
Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
U 111 C
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Weichholz
(Version) Key RTB:
Gefräste, geschränkte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB2:
Mittlere Zahnteilung (3 mm) schneidet Holzwerkstoffe mit einer Dicke von 4-50 mm
Material:
Weichholz | Grobspanplatte
Produkttext, ZB grau:
<b>U 111 C</b> | HCS, geschränkt, gefräst | Weichholz (4–50 mm), Grobspanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
92 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
3.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bruttogewicht:
0,024 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3822*
€ 1,813*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,97*
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,08*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,37*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 69,00*
ab € 1,69*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,813*
€ 2,15747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,693*
€ 2,01467
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,6924*
€ 2,01396
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,6923*
€ 2,01384
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,6922*
€ 2,01372
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3822*
€ 1,64482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 163,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.