Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 127 D Special for Alu, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 631 508 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 631 508 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 631 508 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 631 508 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     260W-921265
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631508
EAN/GTIN:
     3165140007405
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 127 D Special for Alu Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Metall. Die gefräste, geschränkte Zahngeometrie mit großen, ovalen Spanräumen ist für schnelle Schnitte konzipiert. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Es ist mit einer mittleren Zahnteilung (3,0 mm) ausgestattet, um Aluminiumbleche mit einer Dicke von 3-15 mm sowie Aluminiumrohre und -profile mit einem Durchmesser bis zu 30 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
3.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bleche, von [mm]:
3
Bleche bis [mm]:
15
Bleche [mm]:
3-15
Aluminium [mm]:
<30
GFK/Epoxy [mm]:
<30
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
3.0
Einsatzbereiche:
dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
15
Max. Schnittleistung [mm]:
30
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 127 D
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
ja
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Aluminium
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte in Aluminium
(Version) Key RTB:
Gefräste, geschränkte Zahngeometrie mit großen, ovalen Spanräumen für schnelle Schnitte
Spezifisches RTB1:
Hochwertiger gehärteter Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet
Spezifisches RTB2:
Mittlere Zahnteilung (3.0 mm), um Aluminiumbleche (3-15 mm) und Aluminiumrohre sowie -profile (? bis 30 mm) zu schneiden
Material:
Aluminium | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>T 127 D</b> | HSS, geschränkt, gefräst | Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,021 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,019 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,36*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 4,39*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 4,45*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,49*
€ 4,56*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,52*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,34* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.