Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt U 118 A Basic for Metal, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608631511
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631511
EAN/GTIN:
     3165140007412
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das U 118 A Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen mit Standard-Stärke geeignet. Die sehr fein progressive Zahnteilung des Blatts (1,1-1,5 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an sehr dünnen massiven Metallblechen mit einer Dicke von 1-3 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Bleche, von [mm]:
1
Bleche bis [mm]:
3
Bleche [mm]:
1-3
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
80
Zahnteilung [mm]:
1.1-1.5
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1-3 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
3
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
U 118 A
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in massivem Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metall
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen geeignet
Spezifisches RTB2:
Sehr fein progressive Zahnteilung (1.1-1.5 mm) ermöglicht Schneiden sehr dünner massiver Metallbleche (1-3 mm)
Material:
Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>U 118 A</b> | HSS, gewellt, gefräst | Dünne Bleche (1-3 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
80 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
1.1 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,019 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,92*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,30*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 3,67*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,83*
€ 3,77*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 69,00*
ab € 2,82*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 270 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 900 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 175,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.