Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 A Clean for PC, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 631 670 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 631 670 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     1690-8000346047
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631670
EAN/GTIN:
     3165140007528
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 101 A Clean for PC Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in den Kunststoff. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber, während die Zahngeometrie so konzipiert ist, dass sie Schmelzen beim Schneiden von Polycarbonatplatten verhindert. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist außerdem zum Schneiden von abrasiven Thermoplast-Kunststoffen geeignet. Es ist mit einer feinen progressiven Zahnteilung (2,0 mm) ausgestattet, um Kunststoffplatten mit einer Dicke von 2-20 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
2.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Polycarbonat Platten, von [mm]:
2
Polycarbonat Platten, bis [mm]:
20
Polycarbonat Platten [mm]:
2-20
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
2.0
Einsatzbereiche:
Plexiglas, Polycarbonat (2-20 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
20
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 101 A
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
ja
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in abrasiven Thermoplast-Kunststoffen
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitte
(Version) Key RTB:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Zahngeometrie verhindert Schmelzen beim Schneiden von Polycarbonatplatten
Spezifisches RTB2:
Gehärteter Hochgeschwindigkeitsstahl ist außerdem zum Schneiden von abrasiven Thermoplast-Kunststoffen geeignet
Spezifisches RTB3:
Fein progressive Zahnteilung (2.0 mm) schneidet zudem Kunststoffplatten mit einer Dicke von 2-20 mm
Material:
Plastik PC
Produkttext, ZB grau:
<b>T 101 A</b> | HSS, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Plexiglas, Polycarbonat (2-20 mm)
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,026 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 4,89*
7 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 4,92*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,61*
€ 5,02*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 5,07*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608631010
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.