Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 B Basic for Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-920807
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631965
EAN/GTIN:
     3165140067508
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 118 B Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen mit Standard-Stärke geeignet. Die feine Zahnteilung des Blatts (1,9-2,3 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an mittelstarken Metallblechen mit einer Dicke von 2,5-6 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Bleche, von [mm]:
2.5
Bleche bis [mm]:
6
Bleche [mm]:
2.5-6
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
1.9-2.3
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche (2.5-6 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
6
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 118 B
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in massivem Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metall
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen geeignet
Spezifisches RTB2:
Feine Zahnteilung (1.9-2.3 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an mittelstarken Metallblechen (2.5-6 mm) zu schneiden
Material:
Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 118 B</b> | HSS, gewellt, gefräst | Mittelstarke Bleche (2.5-6 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
92 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
1.9 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bruttogewicht:
0,477 kg
Nettogewicht:
0,477 kg
Volumen:
0,208 dm3
Abmessung Länge:
83 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,28*
€ 67,41*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 57,25*
€ 67,72*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 57,97*
€ 68,64*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 58,67*
€ 69,34*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,76*
€ 69,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,41*
€ 80,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,13*
€ 79,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,29*
€ 78,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,78*
€ 74,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,28*
€ 68,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 57,28* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2 608 631 672
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.