Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Wood TF350M Tandemsägeblatt-Set, 408 mm, 2-tlg.. Für Tandemfuchsschwänze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-111067
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608632120
EAN/GTIN:
     3165140076005
Suchbegriffe:
Elektro-Fuchsschwanz
Elektrofuchsschwanz
Pendel-Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsägeblatt
Präzises Schneiden von Holz! Bosch GFZ Führungssystem für Präzision Ein guter, präziser Schnitt in dicke Bauholzbretter und -balken ist bei Bau- und Renovierungsarbeiten unerlässlich. Das PRO Wood TF350M Sägeblatt erfüllt diese Aufgabe perfekt. Mit ihren scharfen Doppelblättern aus Kohlenstoffstahl und dem GFZ Führungssystem von Bosch sind die PRO Wood TF350M Tandemsägeblätter perfekt für anspruchsvolle Profis im Baugewerbe.
Weitere Informationen:
Zahnteilung [mm]:
10+14
Zahnteilung [TPI]:
2+3
Gesamtlänge [mm]:
408
Breite [mm]:
17
Dicke [mm]:
1
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für das präzise Schneiden von Bauholz
Kurzbeschreibung (klein):
Bosch GFZ Führungssystem für Präzision
Material:
Bauholz
Produkttext, ZB grau:
Passend für Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Breite:
53 mm
Länge:
435 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Aluminium:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,069 dm3
Abmessung Länge:
435 mm
Abmessung Breite:
53 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
136
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 16,67*
2 Tage
136
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,76*
€ 16,69*
4 Tage
213
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,79*
€ 16,69*
3 Tage
119
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,32*
€ 17,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,48*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,28* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 166,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601637751
ab € 422,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.