Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E414394 Herst.-Nr.: 2608633625 EAN/GTIN: 3165140127691 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das T 144 D Speed for Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große progressive Zahnteilung des Blatts (4-5,2 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamtlänge: | 100 mm | Geeignet für Edelstahl: | false | Geeignet für Kunststoff: | false | Geeignet für Stahl: | false | Geeignet für Holz: | true | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | false | Zahnabstand: | 4 mm | Geeignet für Keramik: | false | Weichholz, Platten, von [mm]: | 5 | Weichholz, Platten, bis [mm]: | 50 | Weichholz, Platten [mm]: | 5-50 | Werkstoff: | HCS | Zahnausführung: | geschränkt, geschliffen | Gesamtlänge [mm]: | 100 | Zahnteilung [mm]: | 4.0-5.2 | Einsatzbereiche: | Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten | Empfohlene min. Materialstärke [mm]: | 5 | Empfohlene max. Materialstärke [mm]: | 50 | Progressiv: | ja | Räumstellung: | nein | Typ: | T 144 D | Zähnegefräst: | nein | Zähnegeschliffen: | nein | Spitzverzahnt: | nein | HM-bestückt: | nein | Riff: | nein | Geschränkt: | nein | Gewellt: | nein | Wellengeschliffen: | nein | Freiwinkel: | nein | Raspel: | nein | Vorteil HL (kurz): | Schnelle Schnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe | Leistungsbeschreibung: | Schnelle Schnitte in Weichholz | (Version) Key RTB: | Scharfgeschliffene, geschränkte Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse | Spezifisches RTB1: | Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet | Spezifisches RTB2: | Große progressive Zahnteilung (4-5.2 mm) ermöglicht das Schneiden vieler Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm | Material: | Weichholz | Grobspanplatte | Produkttext, ZB grau: | <b>T 144 D</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten | SOL Date: | 19.07.2002 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,157 kg | Nettogewicht: | 0,157 kg | Volumen: | 0,058 dm3 | Abmessung Länge: | 120 mm | Abmessung Breite: | 40 mm | Abmessung Höhe: | 12 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CH | Rabattgruppe: | 11 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (43) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,00* | ab € 12,04* | € 14,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 13,46* | € 16,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,79* | ab € 14,68* | € 17,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 14,90* | € 17,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 14,81* | € 18,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 12,04* pro Kartonage) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|