Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608634774
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634774
EAN/GTIN:
     3165140067522
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 118 AF Flexible for Metal Stichsägeblatt ist bruchfest beim geraden Schneiden in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität geboten werden, die beide erforderlich sind, um perforiertes Metallblech aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Das Blatt ist mit einer sehr feinen progressiven Zahnteilung (1,1-1,5 mm) ausgestattet und schneidet eine Vielzahl an dünnen Metallblechen mit einer Dicke von 1-3 mm.
Weitere Informationen:
Bleche, Lochbleche, von [mm]:
1
Bleche, Lochbleche, bis [mm]:
3
Bleche, Lochbleche [mm]:
1-3
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
1.1-1.5
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1-3 mm)
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 118 AF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Bruchfest bei perforiertem Metallblech
Leistungsbeschreibung:
Bruchfest bei Metallblech
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert
Spezifisches RTB1:
Bimetall-Zahnleiste aus gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl und ein Kohlenstoffstahlkörper reduzieren Bruchrisiko
Spezifisches RTB2:
Sehr feine progressive Zahnteilung (1.1-1.5 mm) ermöglicht Schneiden einer Vielzahl an dünnen Metallblechen (1-3 mm)
Material:
Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 118 AF</b> | BIM, gewellt, gefräst | Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
92 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
1.1 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bruttogewicht:
0,463 kg
Nettogewicht:
0,463 kg
Volumen:
0,215 dm3
Abmessung Länge:
86 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 79,60*
€ 98,19*
8 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,20*
€ 98,20*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 80,74*
€ 99,17*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 81,89*
€ 100,60*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,87*
€ 100,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608634235
ab € 6,81*
Ähnlich
Bosch
2608634990
ab € 27,60*
Ähnlich
Bosch
2608634993
ab € 5,16*
Ähnlich
Bosch
2608631670
ab € 4,04*
Ähnlich
Bosch
2608636223
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.