Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 313 AW Special for Soft Material, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 635 187 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 635 187 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608635187
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608635187
EAN/GTIN:
     3165140045926
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 313 AW Special for Soft Material Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Sonderwerkstoffe. Symmetrisch scharfgeschliffene Messerschneide mit Wellenschliff zum effektiven Schneiden von den meisten weichen Materialien mit wenig Kraftaufwand. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von nicht-abrasiven weichen Materialien, wie z. B. Karton, Styropor, Teppich, Leder, Gummi und vielen weiteren geeignet. Das Blatt ist sehr lang (152 mm) zum Schneiden von biegsamen Materialien mit einer Dicke bis zu 100 mm. Elektrowerkzeuge erfordern viel weniger Kraftaufwand als übliche Handmesser.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
152 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Keramik:
false
Styropor, Isolation [mm]:
<100
Karton, Teppich, Leder [mm]:
<100
Gummi [mm]:
<100
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
Messer wellengeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
152
Einsatzbereiche:
Karton, Styropor, Teppich, Leder, Gummi (<100 mm)
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 313 AW
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
ja
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in weiche Materialien
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitte
(Version) Key RTB:
Symmetrisch scharfgeschliffene Messerschneide mit Wellenschliff, für die meisten weichen Materialien, wenig Kraftaufwand.
Spezifisches RTB1:
Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von verschiedenen nicht-abrasiven weichen Materialien geeignet. Nicht geeignet zum Schneiden von Kunststoffdämmung, Holzfaserdämmung und Naturfaserdämmung.
Spezifisches RTB2:
Sehr langes Blatt (152 mm) schneidet biegsame Materialien mit einer Dicke von bis zu 100 mm.
Spezifisches RTB3:
Elektrowerkzeuge erfordern viel weniger Kraftaufwand als herkömmliche Handmesser.
Material:
Gummi
Produkttext, ZB grau:
<b>T 313 AW</b> | HCS, Messer wellengeschliffen | Karton, Styropor, Teppich, Leder, Gummi (<100 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,04 kg
Volumen:
0,035 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
200
15
pro Packung
€ 5,45*
ab € 7,81*
€ 9,24*
7 Tage
83
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 9,52*
4 Tage
200
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 9,61*
3 Tage
106
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,03*
3 Tage
106
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 10,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,60334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 138,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.