Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 144 DF Speed for Hard Wood, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-921269
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636222
EAN/GTIN:
     3165140264310
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 144 DF Speed for Hard Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Dieses Produkt verfügt über eine große progressive Zahnteilung (4-5,2 mm) und schneidet eine Vielzahl an Massivholzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm.
Weitere Informationen:
Hartholz, Platten, von [mm]:
5
Hartholz, Platten, bis [mm]:
50
Hartholz, Platten [mm]:
5-50
beschichtete Platten, von [mm]:
5
beschichtete Platten, bis [mm]:
50
beschichtete Platten [mm]:
5-50
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
4.0-5.2
Einsatzbereiche:
Hart- und Weichholz (5-50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 144 DF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Hartholz sowie abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte in Hartholz
(Version) Key RTB:
Scharf geschliffene, geschränkte Zähne ermöglichen schnelle Schnitte
Spezifisches RTB1:
BiM-Zahnleiste aus gehärtetem HSS und ein Kohlenstoffstahlkörper zum Schneiden von hartem Material
Spezifisches RTB2:
Große progressive Zahnteilung (4-5.2 mm) zum Schneiden vieler Massivholzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm
Material:
Hartholz | Grobspanplatte
Produkttext, ZB grau:
<b>T 144 DF</b> | BIM, geschränkt, geschliffen | Hart- und Weichholz (5-50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
4 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,85*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,55*
€ 6,01*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 69,00*
ab € 4,84*
€ 6,35*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 6,42*
6 Tage
50
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,86*
€ 6,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 4,45* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.