Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stainless Steel T118GFS Stichsägeblatt, 83 mm, 5-tlg.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608636496
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636496
EAN/GTIN:
     3165140451840
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Herausragende Lebensdauer beim Schneiden von Edelstahl! Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper Du bist Metallbauer und benötigst ein zuverlässiges und langlebiges Stichsägeblatt zum Schneiden von massiven und perforierten Edelstahlblechen? Mit dem PRO Stainless Steel T118GFS kannst du die Arbeit erledigen – immer und immer wieder. Das PRO Stainless Steel T118GFS Stichsägeblatt ist eine langlebige Ergänzung für jede Metallwerkstatt. Es wurde aus BI-Metall hergestellt Es verfügt über eine Zahnleiste aus Schnellarbeitsstahl (HSS), die mit einem elastischeren Körper aus Kohlenstoffstahl (HCS) verbunden ist. Das bedeutet, dass es über die Stabilität und Flexibilität verfügt, die du für die Bearbeitung von Edelstahl benötigst. Wir haben sichergestellt, dass die gefrästen, gewellten Zähne mit feiner Zahnteilung Edelstahlbleche zwischen 0,5 und 1,5 mm effektiv schneiden.
Weitere Informationen:
Inox-Bleche, von [mm]:
0.5
Inox-Bleche, bis [mm]:
1.5
Inox-Bleche [mm]:
0.5-1.5
Inox-Lochbleche, von [mm]:
0.5
Inox-Lochbleche, bis zu:
1.5
Inox-Lochbleche [mm]:
0.5-1.5
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
83
Zahnteilung [mm]:
0.8
Zahnteilung [TPI]:
32
Einsatzbereiche:
Sägen von Inox/rostfreiem Stahl
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
0.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
1.5
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 118 GFS
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 2x länger als ein Bosch T118G Stichsägeblatt
Kurzbeschreibung (klein):
Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper
Material:
Edelstahlbleche
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
83 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
0.8 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Volumen:
0,027 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 8,17*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 8,26*
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 8,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 8,53*
3 Tage
100
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 8,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,358* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 81,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608633104
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.