Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 121 BF Speed for Metal, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-921154
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636703
EAN/GTIN:
     3165140596978
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 121 BF Speed for Metal Stichsägeblatt liefert schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittdesign ermöglichen höchste Schnittgeschwindigkeiten. Die Zahngeometrie und die Kombination aus aggressiven, robusten Zähnen erhöhen die Schnittgeschwindigkeit zusätzlich. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bi-Metall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert und das Blatt bruchfest wird. Außerdem wird sowohl genügend Festigkeit als auch die erforderliche Flexibilität sichergestellt, um perforierte Metallbleche aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Das Stichsägeblatt ist mit einer feinen Zahnteilung (2 mm) ausgestattet, um mittelstarke Metallbleche mit einer Dicke von 2,5–6 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Bleche, Lochbleche, von [mm]:
2.5
Bleche, Lochbleche, bis [mm]:
6
Bleche, Lochbleche [mm]:
2.5-6
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
2.0
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche (2.5-6 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
6
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 121 BF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in perforiertes Metallblech
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte in perforiertes Metallblech
(Version) Key RTB:
Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittfugendesign ermöglichen unvergleichliche Schnittgeschwindigkeiten
Spezifisches RTB1:
Zahngeometrie und Kombination aus aggressiven und robusten Zähnen erhöhen zudem die Schnittgeschwindigkeit
Spezifisches RTB2:
Bimetall-Zahnleiste aus gehärtetem HSS und ein hochelastischer HCS-Körper machen das Blatt bruchfest
Spezifisches RTB3:
Feine Zahnteilung (2 mm) schneidet mittelstarke Metallbleche mit einer Dicke von 2.5-6 mm
Material:
Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 121 BF</b> | BIM, gewellt, gefräst | Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2.5-6 mm)
SOL Date:
01.03.2011
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
92 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
2.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,069 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,94*
€ 28,87*
6 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,99*
€ 29,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 23,13*
€ 30,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,33*
€ 32,86*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,44*
€ 32,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,87*
€ 34,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,30*
€ 33,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,24*
€ 32,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,89*
€ 32,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.