Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 321 BF Speed for Metal, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-921297
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636706
EAN/GTIN:
     3165140597005
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 321 BF Speed for Metal Stichsägeblatt liefert schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittfugendesign ermöglichen unvergleichliche Schnittgeschwindigkeiten, während die Zahngeometrie aus aggressiven und robusten Zähnen die Schnittgeschwindigkeit weiter erhöhen. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochleistungsstahl) und BIM (Bi-Metall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert und das Blatt bruchfest wird. Außerdem wird sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität, um Rohre und offene Metallprofile aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden sichergestellt. Die feine Zahnteilung des Stichsägeblatts (2 mm) schneidet mittelstarke Metallrohre und -profile mit 2,5–6 mm Wandstärke, während das lange Blatt (132 mm) Rohre und Profile mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm schneidet. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme.
Weitere Informationen:
Bleche, Lochbleche, von [mm]:
2.5
Bleche, Lochbleche, bis [mm]:
6
Bleche, Lochbleche [mm]:
2.5-6
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
132
Zahnteilung [mm]:
2.0
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche, Lochbleche (2.5-6 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), dickwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
6
Max. Schnittleistung [mm]:
65
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 321 BF
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
ja
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Metallrohren und Profilen
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittfugendesign ermöglichen unvergleichliche Schnittgeschwindigkeiten
Spezifisches RTB1:
Zahngeometrie aus aggressiven und robusten Zähnen erhöhen zudem die Schnittgeschwindigkeit
Spezifisches RTB2:
Bimetall-Zahnleiste aus gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl und ein Kohlenstoffstahlkörper machen das Blatt bruchfest
Spezifisches RTB3:
Feine Zahnteilung für mittelstarke Metallrohre und -profile (2.5-6 mm), große Länge für Rohre und Profile
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 321 BF</b> | BIM, gewellt, gefräst | Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2.5-6 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), dickwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (<65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)
SOL Date:
01.03.2011
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
132 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
2.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,026 kg
Volumen:
0,022 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,60*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,09*
€ 6,77*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 69,00*
ab € 5,40*
€ 7,15*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 7,19*
5 Tage
75
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,37*
€ 7,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,66334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.