Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 301 CD Clean for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 637 590 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 637 590 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 637 590 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     1690-4040105070
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608637590
EAN/GTIN:
     3165140016308
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 301 CD Clean for Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer mittleren Zahnteilung (3 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 10-65 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
117 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
3.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
10
Weichholz, Platten, bis [mm]:
65
Weichholz, Platten [mm]:
10-65
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
117
Zahnteilung [mm]:
3.0
Einsatzbereiche:
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
10
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
65
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 301 CD
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
ja
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Macht saubere Schnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitte in Weichholz
(Version) Key RTB:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB2:
Mittlere Zahnteilung (3 mm) und große Länge (117 mm), um Holzmaterialien mit einer Dicke von 10-65 mm zu schneiden
Material:
Weichholz | Sperrholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 301 CD</b> | HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,041 kg
Nettogewicht:
0,041 kg
Volumen:
0,048 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,54*
€ 6,56*
1 Tag
216
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,61*
1 Tag
216
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,69*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 7,27*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 633 175
ab € 23,60*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.