Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-920804
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608637878
EAN/GTIN:
     3165140067454
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 111 C Basic for Wood Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Holz. Die gefrästen, geschränkten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die mittlere Zahnteilung (3 mm) ermöglicht das Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 4-50 mm.
Weitere Informationen:
Weichholz, Platten, von [mm]:
4
Weichholz, Platten, bis [mm]:
50
Weichholz, Platten [mm]:
4-50
Sperrholz, von [mm]:
4
Sperrholz, bis [mm]:
50
Sperrholz [mm]:
4-50
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
3.0
Einsatzbereiche:
Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 111 C
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Weichholz
(Version) Key RTB:
Gefräste, geschränkte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB2:
Mittlere Zahnteilung (3 mm) schneidet Holzwerkstoffe mit einer Dicke von 4-50 mm
Material:
Weichholz | Grobspanplatte
Produkttext, ZB grau:
<b>T 111 C</b> | HCS, geschränkt, gefräst | Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
3.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bruttogewicht:
0,655 kg
Nettogewicht:
0,648 kg
Volumen:
0,263 dm3
Abmessung Länge:
105 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,79*
€ 48,69*
6 Tage
130
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 38,95*
€ 48,93*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 40,83*
€ 51,26*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 40,63*
€ 52,13*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,09*
€ 53,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,69*
€ 57,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,53*
€ 57,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,24*
€ 55,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,16*
€ 52,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,06*
€ 50,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,79*
€ 46,16
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3879* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608637788
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.