Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalstempel für Bosch-Nager, passend zu GNA 1,6 L Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608639024
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608639024
EAN/GTIN:
     3165140055604
Suchbegriffe:
Stempel für Blechnibbler
Der Stempel ermöglicht bei Verwendung mit Nagern von Bosch Schnitte in Metall. Meistert Schnitte und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Passend zu: GNA 1.6 L Professional.
Weitere Informationen:
Systemvorschlag:
GNA 1.6 L
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metall
(Version) Key RTB:
Meistert Schnitte und komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen
Spezifisches RTB2:
Leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten
Produkttext, ZB grau:
Universalstempel
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stempel
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Volumen:
0,068 dm3
Abmessung Länge:
111 mm
Abmessung Breite:
87 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stempel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.