Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialmatrize und Stempel, passend zu GNA 1,3, GNA 1,6, GNA 2,0, 1530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 639 902 Zubehör für elektrische Schere
Bosch 2 608 639 902 Zubehör für elektrische Schere
Bosch 2 608 639 902 Zubehör für elektrische Schere
Artikel-Nr.:
     C4310-2608639902
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608639902
EAN/GTIN:
     3165140031578
Suchbegriffe:
Matrize für Blechnibbler
Stempel für Blechnibbler
matrize für blechnibbler
Diese Universalmatrize ist für gerade und Kurvenschnitte in Metall bei Verwendung mit den Nagern von Bosch geeignet. Er ist leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten. Sie meistert komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Passend zu: GNA 1,3. GNA 1,6. GNA 2,0 Professional. 1530.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stempel
Zubehör:
true
Systemvorschlag:
GNA 2.0
Vorteil HL (kurz):
Gerade und Kurvenschnitte in Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metall
(Version) Key RTB:
Universalmatrize ist für gerade und Kurvenschnitte in Metall bei Verwendung mit den Nagern von Bosch geeignet
Spezifisches RTB1:
Leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten
Spezifisches RTB2:
Meistert komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen
Produkttext, ZB grau:
Spezialmatrize und Stempel geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1.2 mm
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,055 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
0,234 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
26 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Matrize
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601530103
ab € 471,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.