Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Multi Material Kreissägeblatt, 160 x 2,4 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640503
EAN/GTIN:
     3165140192934
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Herausragende Lebensdauer beim Schneiden verschiedener Materialien! Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit Beim Einbau von Fensterrahmen müssen häufig verschiedene Materialien zugeschnitten werden. Du möchtest ein Kreissägeblatt, das Aluminium, weitere Metalle sowie Kunststoffe, Holzgrobspanplatten und MDF schneidet? Dann ist das PRO Multi Material Kreissägeblatt die richtige Wahl: Damit kannst du die Arbeit zufriedenstellend erledigen. Wir haben das PRO Multi Material Kreissägeblatt für Fenstermonteure entwickelt, die verschiedene Materialien schneiden müssen. Es verfügt über hochwertige Carbide-Zähne und eine fortschrittliche Zahngeometrie, um Stabilität und eine außergewöhnliche Schneidleistung zu gewährleisten. Die Basis besteht aus ausgewogenem, gehärtetem Stahl, wodurch das Kreissägeblatt genau und präzise schneidet. Die Dehnungsschlitze reduzieren die Wärmeentwicklung und verlängern so die Lebensdauer des Blatts.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
160
Bohrung mm:
20
Bohrung mit Reduzierring mm:
16
Schnittbreite (b1) mm:
2.4
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.4/1.8
Zähnezahl:
42
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
9500
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden verschiedener Materialien
Kurzbeschreibung (klein):
Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit
Material:
Aluminium | Kunststoff | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Grobspanplatte | Nichteisenmetalle | Hartholz | Massivholz | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Aluminiumverbundplatte
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.4 mm
Anzahl der Zähne:
42
Dicke Sägeblatt:
190 mm
Max. Drehzahl:
9500 1/min
Bruttogewicht:
0,376 kg
Nettogewicht:
0,37 kg
Volumen:
0,429 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.