Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Wood Kreissägeblatt, 315 x 3.2 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640673
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640673
EAN/GTIN:
     3165140194617
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Handkreissägeblatt
Klemmenmarkierung
Zackband
Herausragende Lebensdauer in Holz! Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit Du suchst ein langlebiges Kreissägeblatt, das du mit deiner Kapp- und Gehrungssäge und Tischkreissäge verwenden kannst? Dann ist das PRO Wood Kreissägeblatt die richtige Wahl. Es kann sowohl mit Kapp- und Gehrungssägen als auch mit Tischkreissägen verwendet werden, d. h. du kannst mit demselben Blatt an einer Anwendung arbeiten. Das PRO Wood Kreissägeblatt ist eine sehr gute Wahl für Holzarbeiter, die Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten bearbeiten. Unser Kreissägeblatt für Holz verfügt über präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne für Stabilität und Haltbarkeit. Die Dehnungsschlitze reduzieren die Wärmeentwicklung und sorgen so für eine lang anhaltende Leistung.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
315
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
3.2
Stammblattstärke (b2) mm:
2.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3.2/2.2
Zähnezahl:
48
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
5000
Schnittresultat:
2
Spanwinkel ° ?:
10
Freiwinkel ° ?:
15
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Holz
Kurzbeschreibung (klein):
Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Sägeblattdurchmesser:
315 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
3.2 mm
Anzahl der Zähne:
48
Dicke Sägeblatt:
355 mm
Max. Drehzahl:
5000 1/min
Bruttogewicht:
1,456 kg
Nettogewicht:
1,42 kg
Volumen:
1,314 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bausägeblatt, Kreissägeblatt, handkreissägeblatt bosch, zackband, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644013
ab € 21,05*
Ähnlich
Bosch
2608644015
ab € 24,55*
Ähnlich
Bosch
2608644016
ab € 20,90*
Ähnlich
Bosch
2608640436
ab € 28,55*
Ähnlich
Bosch
2608640443
ab € 25,37*
Ähnlich
Bosch
2608640441
ab € 34,28*
Ähnlich
Bosch
2608640442
ab € 37,19*
Ähnlich
Bosch
2608640651
ab € 34,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.