Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Construct Wood Kreissägeblatt, 500 x 3,8 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640695
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640695
EAN/GTIN:
     3165140195294
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Robustes Schneiden von Bauholz! Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit Du suchst ein robustes Kreissägeblatt zum Schneiden von Bauholz mit deiner Tischkreissäge? Ein Blatt, das nicht stoppt, wenn es auf einen Nagel oder Betonreste trifft? Dann ist das PRO Construct Wood Kreissägeblatt die richtige Wahl. Wir haben es stark, langlebig und präzise gemacht. Bewältige damit anspruchsvolle Schneid-Arbeiten. Das PRO Construct Wood Kreissägeblatt verdankt seine Festigkeit, Genauigkeit und Haltbarkeit einer Basis aus gehärtetem Stahl und hochwertigen Carbide-Zähnen. Die Zahngeometrie sorgt dafür, dass die Klinge robust genug ist, um Nägel und Betonreste zu durchtrennen. Seine Dehnungsschlitze verhindern einen Hitzestau und sorgen so dafür, dass du länger von der hervorragenden Leistung profitieren kannst.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
500
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
3.8
Stammblattstärke (b2) mm:
2.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3.8/2.8
Zähnezahl:
36
Zahnform:
HB
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
3000
Schnittresultat:
1
NL/Durchmesser TKS:
10/60
Spanwinkel ° ?:
14
Freiwinkel ° ?:
10
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Bauholz
Kurzbeschreibung (klein):
Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit
Material:
Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Holz mit Nägeln | Grobspanplatte | Bauholz | Spanplatte | Schalungsholz
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Sägeblattdurchmesser:
500 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
3.8 mm
Anzahl der Zähne:
36
Dicke Sägeblatt:
537 mm
Max. Drehzahl:
3000 1/min
Bruttogewicht:
5,22 kg
Nettogewicht:
4,675 kg
Volumen:
1,496 dm3
Abmessung Länge:
557 mm
Abmessung Breite:
537 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
979RE3016
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
979RE3020
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
979RE3025
ab € 3,35*
Zubehör
k.A.
979RE3028
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.